101,72 €/ Unitéhors TVA
123,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOFLEX |
Type | Accouplement |
Alésage (min/max.) | 0-28 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
Longueur du moyeu | 58 mm |
Couple nominal continue | 40 Nm |
Diamètre extérieur | 69 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,000 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Version | Sans alésage |
Taille | 4 |
A | 69 mm |
B | 58 mm |
E | 2 mm |
L | 28 mm |
M | 12 mm |
N | 46 mm |
25,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026