201,72 €/ Unitéhors TVA
244,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOFLEX |
Type | Accouplement |
Alésage (min/max.) | 0-55 mm |
Alésage maximum | 55 mm |
Longueur du moyeu | 112 mm |
Couple nominal continue | 300 Nm |
Diamètre extérieur | 118 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,000 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Version | Sans alésage |
Taille | 30 |
A | 118 mm |
B | 112 mm |
E | 2 mm |
L | 55 mm |
M | 29 mm |
N | 90 mm |
56,76 €/ Unitéhors TVA
68,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026