Eriks
ECOFLEX

ECOFLEX ECOflex Accouplement à élastomère type BT taille 200

  • ERIKS:23358462
Image 1
Ajouter à la liste

550,86 €/ Unitéhors TVA

666,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOFLEX
Type
Accouplement
Alésage (min/max.)
0-90 mm
Alésage maximum
90 mm
Longueur du moyeu
182 mm
Couple nominal continue
2000 Nm
Diamètre extérieur
200 mm
Vitesse de rotation max.
3,400 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Version
Sans alésage
Taille
200
A
200 mm
B
182 mm
E
2 mm
L
90 mm
M
49 mm
N
148 mm
Pièces détachées et accessoires

7,50 €/ Unitéhors TVA

9,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026