143,61 €/ Unitéhors TVA
173,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOFLEX |
Type | Accouplement |
Alésage (min/max.) | 0-42 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
Longueur du moyeu | 86 mm |
Couple nominal continue | 150 Nm |
Diamètre extérieur | 96 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,000 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Version | Sans alésage |
Taille | 15 |
A | 96 mm |
B | 86 mm |
E | 2 mm |
L | 42 mm |
M | 20 mm |
N | 69 mm |
41,64 €/ Unitéhors TVA
50,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026