125,55 €/ Unitéhors TVA
151,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOFLEX |
Type | Accouplement |
Alésage (min/max.) | 0-38 mm |
Alésage maximum | 38 mm |
Longueur du moyeu | 78 mm |
Couple nominal continue | 90 Nm |
Diamètre extérieur | 87 mm |
Vitesse de rotation max. | 5,000 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Version | Sans alésage |
Taille | 10 |
A | 87 mm |
B | 78 mm |
E | 2 mm |
L | 38 mm |
M | 19.5 mm |
N | 62 mm |
37,10 €/ Unitéhors TVA
44,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026