Eriks
E-COLL

E-COLL White-spirit aerosol 1l

  • ERIKS:23429958
  • Fabricant:4317784349321
Image 1
White-spirit

Modèle : produit pétrolier bénéficiant d'un allégement fiscal.

Applications : agent diluant et nettoyant pour peintures, ateliers de peinture et bricoleurs. Parfait pour le nettoyage des parquets et linoléums ainsi que celui des outils, tels que pinceaux etc. Pour diluer les peintures à l'huile, à la résine synthétique et les vernis en raison de la lente évaporation. Peut être appliqué au pinceau, au rouleau, par immersion et par pulvérisation. Convient également aux parquets et aux sols en pierre, au verre et aux textiles.

Remarque : utilisation interdite comme carburant, combustible ou lubrifiant. Liquide inflammable catégorie 2, toxicité spécifique pour certains organes cibles (anciennement exposition) catégorie 3, danger d'aspiration catégorie 1.

Ajouter à la liste

8,21 €/ Unitéhors TVA

9,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
1 l
Emballage
Tôle