Eriks
E-COLL

E-COLL Vernis à l'huile de lin UE 1 l

  • ERIKS:23190729
  • Fabricant:4317784349222
Image 1
Vernis gras

•    Description du produit
Vernis à l'huile de lin pour une enduction parfaite du bois et pour l'imprégnation de sols en pierre.
La durée du séchage dépend de la température, de l'humidité de l'air et du taux de dilution avec du white-spirit.
Non toxique et approprié pour une application biologique intérieure et extérieure.
La mise en oeuvre peut se faire par enduction.
•     Domaines d'application
Convient pour le traitement du bois, du crépi, de la maçonnerie, des plaquettes en terre cuite.
Huilage de toiles.
•     Caractéristiques techniques
Huile végétale qui sèche, cuite à deux reprises et sans résine suivant RAL 848 B et DIN 55932.

Ajouter à la liste

11,20 €/ Unitéhors TVA

13,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
1 ml