• Description du produit
Offre une protection maximale contre la corrosion pour toutes les surfaces métalliques, utilisation économique, séchage rapide, peinture possible sans autre apprêt.
Film de protection polyvalent : résistant, souple, non gras, électriquement conducteur, soudable.
• Domaines d'application
Protection longue durée pour les produits ferreux nus et recouverts d'une couche par galvanisation.
Pour réparer les pièces zinguées endommagées.
Pour recouvrir les soudures et perçages.
• Caractéristiques techniques
Argent brillant.
Résistance thermique jusqu'à environ +500 °C.
Meilleurs résultats obtenus à température ambiante (supérieure à 16 °C).
Sec hors poussière à 20 °C en 15 minutes.
6,24 €/ Unitéhors TVA
7,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150