• Description du produit
Film de protection pour métaux. Pénètre et chasse l'humidité par infiltration.
Forme un film anti-corrosion microscopique pendant l'usinage des métaux ou le stockage.
Sèche les moteurs et les installations et assure une protection anti-corrosion pendant des mois.
• Domaines d'application
Utilisation dans l'industrie, la navigation, l'automobile, etc.
Pour les matières plastiques, les pièces électriques, le métal, le fer, l'acier.
• Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –40 °C à +70 °C.
7,69 €/ Unitéhors TVA
9,30 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150