Eriks
E-COLL

E-COLL Spray pour graphite UE 400 ml sec

  • ERIKS:12970896
  • Fabricant:4317784243636
Image 1
Spray graphite

•     Description du produit
– sec –
Le graphite ultra-fin forme un film plan et sec. Il empêche le décalaminage et le colmatage et une aptitude optimale au glissement.
•     Domaines d'application
Pièces métalliques, garnitures et joints.
Comme agent de séparation pour la métallurgie, les techniques de frittage et les équipements pneumatiques.
•     Caractéristiques techniques
Bonne conductivité électrique et thermique.
Meilleures propriétés de séparation et résistance chimique.
Couleur : noir.

Ajouter à la liste

28,75 €/ Unitéhors TVA

34,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
4 l
Emballage
Seringue