Eriks
E-COLL

E-COLL Spray pour courroie 400 ml

  • ERIKS:12970753
  • Fabricant:4317784243483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spray pour courroie trapézoïdale

•     Description du produit
Améliore considérablement la performance (jusqu'à 50 % de tension de courroie en plus).
Adhérent (contre le glissement et le sifflement des courroies), augmente la durée de vie.
•    Domaines d'application
Utilisations universelles pour toutes les courroies trapézoïdales, rondes, dentées et plates sur soufflantes, moteurs, compresseurs, pompes, ventilateurs, moulins, etc.
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : jusqu'à +80 °C.
Séchage en 10 minutes à 20 °C.

Ajouter à la liste

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
400 ml