Eriks
E-COLL

E-COLL Spray polyvalent 400 ml

  • ERIKS:23190908
  • Fabricant:4317784348973
Image 1
Spray universel

•     Description du produit
Spray d'entretien délicat avec action multiple.
Chasse l'humidité par infiltration.
Pénètre dans les fentes et les espaces capillaires.
Prévient les pertes de tension et les courants de fuite.
Dissout la saleté/rouille tenace et protège les surfaces métalliques de l'usure et de la corrosion.
Offre un excellent effet glissant, élimine les grincements et cliquetis.
•     Domaines d'application
Convient pour l'industrie, l'artisanat et l'automobile.
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –30 °C à +60 °C.
Non toxique, ne se résinifie pas.

Ajouter à la liste

12,31 €/ Unitéhors TVA

14,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Aérosol
Contenu
4 l