Eriks
E-COLL

E-COLL Spray désinfectant pour installations de climatisation 250 ml

  • ERIKS:12970748
  • Fabricant:4317784390002
Image 1
Spray de désinfection pour systèmes de climatisation

•    Description du produit
Spray de désinfection pour la lutte de bactéries et de champignons dans les systèmes de climatisation (fixes, mobiles, véhicules).
Permet de désinfecter lavabos, baignoires, carrelages et robinetteries.
•     Domaines d'application
Utilisable dans les ateliers, les bureaux, les ménages et les cabinets médicaux.
Idéal pour désinfecter les bureaux, les sièges, les téléphones, la porcelaine, les objets en bois, la céramique, etc. (sur les matières plastiques en couleur, vérifier qu'il n'y ait pas eu de changement de couleur sur les zones concernées).
Sur les climatisations de voitures, introduire l'adaptateur dans le tuyau de drainage et bien pulvériser, pulvériser également uniformément la surface d'évaporateur.
•    Caractéristiques techniques
Non inflammable.
Le principe actif contient des substances détruisant les bactéries avec action de longue durée.
Compatible avec les vernis et les matières plastiques.

Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Seringue
Contenu
0.25 l