Eriks
E-COLL

E-COLL Spray de separation aerosol 400ml

  • ERIKS:23429924
  • Fabricant:4317784349154
Image 1
Spray de séparation

Modèle : sans silicone.

Applications : protège les buses de soudage et agit comme séparateur au soudage en atmosphère gazeuse ou à l'arc. Empêche les adhérences et le grippage sur la buse de gaz et sur la surface des pièces. Après le traitement, il est possible de peindre les pièces sans difficultés, de les galvaniser, de les brunir et de les anodiser.

Ajouter à la liste

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue