Eriks
E-COLL

E-COLL Spray de marquage forestier 500 ml rouge flamboyant

  • ERIKS:12970825
  • Fabricant:4317784389822
Image 1
Spray de marquage forestier

•     Description du produit
Spray de marquage forestier inodore, offrant une très grande qualité de peinture.
Structure de type crème sur bois, peut également être pulvérisé rapidement et en une fois de manière couvrante sur du bois humide.
Egalement visible sur une surface sombre grâce à sa forte intensité lumineuse.
•     Domaines d'application
Pour le marquage rapide de quasiment toutes les surfaces (bois, carton, béton, papier, métal, asphalte, maçonnerie, polystyrène, etc.).
•    Caractéristiques techniques
Couleurs fluorescentes.
Résiste à l'eau et aux intempéries, stable à la lumière.
Séchage rapide : environ 3 minutes.
Fort pouvoir couvrant.

Ajouter à la liste

11,75 €/ Unitéhors TVA

14,22 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Couleur
Rouge
Contenu
500 ml
Emballage
Seringue
Fonction
Marquage