Eriks
E-COLL

E-COLL Spray de contact 300 ml

  • ERIKS:12970955
  • Fabricant:4317784179638
Image 1
Spray de contact

•     Description du produit
Chasse l'eau - par conséquent, également utilisable pour les contacts électriques sur les véhicules en cas de pannes d'allumage (rupteur).
Dégrippage et prévention de la rouille (par exemple, pour débloquer et desserrer vis, boulons et écrous, etc.).
Contribue efficacement au bon fonctionnement de câbles sous gaine, charnières, etc.
•    Domaines d'application
Contre les grincements et les sifflements pour les amortisseurs, les entraînements à chaînes, les suspensions entre autres sur les véhicules automobiles.
Nettoie les tâches de goudron sur les peintures de véhicules automobiles, entretient et protège les parties chromées des voitures.
Elimination des résidus d'oxyde et d'usure, dépôts de poussière ou encrassements à l'origine de courants de fuite.
Zones de contact mobiles comme les distributeurs d'allumage de moteur automobile, les contacts de relais.
•    Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –20 °C à +250 °C.

Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Aérosol
Contenu
3 l