Eriks
E-COLL

E-COLL Spray daluminium 900 aerosol 400ml

  • ERIKS:23168953
  • Fabricant:4317784349109
Image 1
Spray d'aluminium 900

Modèle : résistant aux températures jusqu'à +400 °C, fabriqué à partir d'aluminium pur à 99,5 %.

Applications : produit anti-corrosion pour tous les supports de peinture métalliques. Pour jantes de véhicules, pots d'échappement, caisses de poids lourds, pour systèmes de climatisation et de ventilation, installations de chauffage, turbines, canalisations et réservoirs.

Ajouter à la liste

7,25 €/ Unitéhors TVA

8,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Type
900
Couleur
Argenté
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue