• Description du produit
Agent d'imprégnation à base de solvant.
Le spray d'imprégnation protège tous les tissus de l'humidité et de la saleté, rend les surfaces glissantes. Prévient l'humidité, l'encrassement profond et les traces de neige sur les chaussures. Comme protection anti-taches sur les textiles. Le tissu pulvérisé n'absorbe plus et reste souple et perméable à l'air. Vérifier préalablement la tenue des couleurs et/ou la résistance aux solvants des textiles et des matières plastiques en couleur.
• Domaine d'application
Sur tentes, bâches de bateaux et de remorques, stores, housses de mobilier de camping et de jardin en fibres synthétiques ou fibres d'endroit. Egalement applicable sur sacs de couchage, sacs à dos, articles en laine et cuir.
• Caractéristiques techniques
Les vêtements doivent être propres et secs.
1 pot suffit pour une surface d'environ 10–15 m².
7,63 €/ Unitéhors TVA
9,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150