• Description du produit
Protection anticorrosion résistante à la chaleur argent brillant-clair avec effet chromé !
• Domaines d'application
Jantes de véhicules, pots d'échappement, caisses de poids lourds,
systèmes de climatisation et de ventilation, installations de chauffage, turbines, canalisations, réservoirs.
Pour obtenir une couleur identique à celle des pièces fraîchement galvanisées après un traitement au zinc en aérosol
• Caractéristiques techniques
Protection anticorrosion résistante à la chaleur jusqu'à +800 °C.
Fabriqué à partir de 99,5 % d'aluminium pur.
Sec hors poussière à +20 °C en 10 minutes.
9,79 €/ Unitéhors TVA
11,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150