Eriks
E-COLL

E-COLL Silicone haute température 310 ml rouge

  • ERIKS:12631856
  • Fabricant:4317784251099
Image 1
Silicone pour températures élevées

•    Description du produit
Colle et mastic à base de silicone, spécialement développé pour l'étanchéification de pièces de moteurs et de machines (ne peut être peint).
•    Domaines d'application
Comme substitution pour les joints rigides sur les moteurs, machines, transmissions, pompes, etc.
•    Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : jusqu'à +250 °C (pendant une courte durée jusqu'à +300 °C).

Ajouter à la liste

16,15 €/ Unitéhors TVA

19,54 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
310 ml
Couleur
Rouge