Eriks
E-COLL

E-COLL Pompe de distribution pour boîte 3 l

  • ERIKS:12532717
  • Fabricant:4317784243766
Image 1
Crème lavante pour les mains

•     Description du produit
Crème lavante pour les mains sans phosphates, pour enlever les plus fortes salissures, pour un nettoyage rapide et doux pour la peau.
•    Domaines d'application
Contre les salissures les plus tenaces, également contre les matières utilisées dans le travail et qui adhèrent fortement, comme les encres, les vernis frais, le goudron qui ne peuvent pas être enlevés avec des savons pour les mains sans solvants.
•     Caractéristiques techniques
Les tensio-actifs doux et les produits de soin de la peau assurent un nettoyage non agressif. La substance enrichie aux protéines protège la peau contre le dessèchement. Biodégradable, pH neutre pour la peau, sans savon.

Ajouter à la liste

79,34 €/ Unitéhors TVA

96,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Capacité de réservoir
3000 ml