Eriks
E-COLL

E-COLL Petroleum UE 6 l

  • ERIKS:23897826
  • Fabricant:4317784349314
Image 1
Pétrole

•     Description du produit
Produit nettoyant à évaporation très lente, pouvant être appliqué ou pulvérisé.
Idéal pour les entreprises et les ateliers automobiles.
•    Domaines d'application
Pour le nettoyage des pièces salies par l'huile et la graisse et pour l'élimination du goudron (moteurs, carters de boîtes, machines).
Elimination de la rouille et protection anticorrosion, déconservation (pièces métalliques).
Convient comme huile pour l'usinage des métaux, pour le moulage, le découpage et le décoffrage.
•     Caractéristiques techniques
Produit à base d'huile minérale, bénéficiant d'avantages fiscaux, ne devant pas être utilisé comme carburant, combustible ou lubrifiant.

Ajouter à la liste

62,67 €/ Unitéhors TVA

75,83 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
6 l
Emballage
Connexion Bus