Eriks
E-COLL

E-COLL Peinture en spray UE brillante 400 ml vert mousse

  • ERIKS:12970911
  • Fabricant:4317784305853
Image 1
Spray couleur, haute brillance

•     Description du produit
Spray couleur de qualité, à base de résine alkyde.
Sans aromates.
Résistant aux intempéries et à la corrosion.
Pulvérisateur normal (jet horizontal).
Aérosol de 400 ml
•     Domaines d'application
Pour les laquages intérieurs et extérieurs sur métaux, bois, maçonnerie et la plupart des matières plastiques.
Idéal pour les couches finies et nouvelles ainsi que pour un rafraîchissement et des réparations.
Non adapté pour le Styropor et les plastiques contenant du vinyle !

Caractéristiques techniques :
Sec hors poussière au bout d'env. 20-25 minutes.
Sec au toucher après env. 2 heures, complètement sec au bout d'env. 24 heures.
Peut être peint à tout moment avec laques acryliques et à base de résine alkyde.


Degré de brillance en finition brillante : env. 90 % à un angle de 60°.
Ajouter à la liste

10,44 €/ Unitéhors TVA

12,63 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Couleur
Vert
Numéro RAL
6005
Contenu
400 ml
Emballage
Seringue