Eriks
E-COLL

E-COLL Peinture à base de poudre de zinc 800g

  • ERIKS:23429918
  • Fabricant:4317784349178
Image 1
Peinture spéciale à base de poudre de zinc
•    Description du produit
La double protection contre la formation de rouille adhère sur les métaux et résiste à l'eau.
Le zinc donne à la surface métallique une protection cathodique antirouille, le film de résine synthétique résistant assure en plus la protection.
Dilution avec diluant à base de résine synthétique, pour laque cellulosique ou diluant universel standard.
•     Domaines d'application
Pour tous les travaux de carrosserie.
Pour l'amélioration des couches de zinc abîmées.
Pour le revêtement des alésages et des points de soudure.
Comme couche intermédiaire conductrice pour les travaux de soudage par points.
Comme apprêt pour les installations menacées par l'eau et les intempéries.
Pour la protection des constructions en acier, des pipelines, bateaux, plateformes pétrolières, conteneurs maritimes, etc.
•    Caractéristiques techniques
Peinture de zinc E-Coll composée d'env. 95 % de zinc et d'env. 5 % de résine.
Ajouter à la liste

22,41 €/ Unitéhors TVA

27,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Couleur
Gris
Emballage
Boîte