• Description du produit
Métal glissant pour éviter le grippage, l'usure et la corrosion (alu, métal) ainsi que pour faciliter les travaux de montage.
• Domaines d'application
Ajustements frettés et serrés à maintien mécanique, vissages dans coulées d'aluminium ou de magnésium.
Filetage ou vissage d'acier inoxydable et lubrification d'outils d'atelier d'estampage.
Brides, boulons, accessoires de tuyauterie.
Culasses, guides de soupapes, joints en métal sur véhicules.
• Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –180 °C à +1200 °C.
Résiste à la pression, à l'eau douce et de mer, à la plupart des acides et solutions alcalines, sans métaux lourds.
11,36 €/ Unitéhors TVA
13,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150