Modèle : fabriquée à partir de matériaux de support neutres, d'additifs spéciaux et d'abrasions de métal. À base de cuivre.
Applications : excellent effet séparateur et dégrippant jusqu'à +1100 °C et protection anti-usure réduisant les coûts, dépose un film lubrifiant et séparateur efficace protégeant contre la corrosion et la rouille erratique. Grâce à la haute teneur en lubrifiant solide, une surface d'ajustement cuivrée se forme en cas de contraintes de compression. On obtient donc une protection élevée contre les soudures à froid et l'usure. Idéale pour vis, boulons et écrous, pour assemblages emboîtés et à baïonnette soumis à des températures extrêmement élevées, graissage d'assemblages lors du montage sur machines à combustion, d'assemblages par bride et de vissages de robinetterie, graissage de coussinets d'usure, même avec intrusion d'eau.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150