• Description du produit
Pour la lubrification, la séparation et comme protection anticorrosion sur zones de jonction soumises à de fortes sollicitations thermiques, sur lesquelles des problèmes de démontage sont susceptibles de survenir.
• Domaines d'application
Lubrification de raccords à visser sur moteurs à combustion.
Raccords de tuyaux, de brides et de robinetteries de conduites de vapeur chaude.
Raccords de tuyaux d'échappement et de chambres de combustion.
Fixations de brûleurs à gaz et à huile.
Roulements de patins de frein, cames de freins à tambour.
Goupilles et ressorts croisés de freins à disque.
• Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –40 °C à +1100 °C.
Conducteur électriquement, résistant à l'eau et à l'eau de mer.
13,58 €/ Unitéhors TVA
16,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150