Eriks
E-COLL

E-COLL Nettoyant spécial orange 500 ml

  • ERIKS:12970873
  • Fabricant:4317784499873
Image 1
Nettoyant spécial orange E-COLL

•    Description du produit
Nettoyant universel avec le pouvoir naturel des oranges. Pour ateliers, entreprises et ménages.

•    Domaine d'application
Pour le nettoyage et le dégraissage de métaux.
Elimination des résidus de silicone sur les métaux (pour le traitement préliminaire aux peintures).    
Elimination d'huile, de graisse, de saleté, etc. sur les chaînes, freins à disque et pièces de freins.

•    Caractéristiques techniques
Mélange de solvants aliphatiques et terpènes d'orange avec ajout d'un agent expansif non polluant.
Sans résidus. Non corrosif. Evaporation rapide.
N'attaque pas les peintures et la plupart des plastiques, tester cependant préalablement la compatibilité du produit sur une zone non apparente.

Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Seringue
Contenu
0.5 l