Eriks
E-COLL

E-COLL Nettoyant et entretien acier inoxydable aerosol 400ml

  • ERIKS:23429953
  • Fabricant:4317784305655
Image 1
Spray de nettoyage et d'entretien pour l'acier inoxydable

Modèle : sans silicone.

Applications : pour entretenir, nettoyer et protéger les surfaces en acier inoxydable et pour réduire les empreintes digitales. Les surfaces traitées peuvent être nettoyées sans effort et sans les récurer. Facile à utiliser et usage économique. Les projections d'eau s'écoulent sur le film protecteur. Nettoie même les surfaces de grande taille sans traces. Pour les surfaces en acier inoxydable de lave-vaisselle, plans de travail, armoires, étagères, thermobalances, convecteurs, revêtements muraux etc.

Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Seringue
Contenu
0.4 l