Eriks
E-COLL

E-COLL Mousse de nettoyage universelle aerosol 500ml (F)

  • ERIKS:23897801
  • Fabricant:4317784349017
Image 1
Mousse de nettoyage universelle

Modèle : exempte de silicone, non corrosive, ne forme pas de vapeurs corrosives ni de charge statique.

Applications : à utiliser sur les petites surfaces dans l'atelier, le bureau, la maison et pour le nettoyage des machines et de l'intérieur des véhicules. Enlève la crasse, l'huile, le goudron, les résidus organiques sur le verre, les matières synthétiques, le caoutchouc, le chrome, la peinture, le métal, le Resopal, la pierre et les tapis et moquettes.

Ajouter à la liste

10,12 €/ Unitéhors TVA

12,25 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Seringue
Contenu
0.5 l