• Description du produit
Pour la lubrification et comme protection anti-corrosion pour les machines d'usinage du bois. Forme un film lubrifiant ultra-fin avec fortes propriétés de fluage, n'empêche pas le traitement postérieur et la peinture des matériaux en bois.
• Domaines d'application
Neutralise la résine.
Nettoie butées, broches, volants, mâchoires de maintien, tringles, etc.
Protection anticorrosion refoulant l'humidité sur les pièces de machines nues.
Empêche le collage et l'étalage des copeaux de bois.
• Caractéristiques techniques
Ne contient pas d'hydrocarbures chlorés, ni d'huile de silicone et de cire.
Résistance aux températures : de –20 °C à +180 °C.
Remarque : ne pas utiliser sur les surfaces en aluminium.
67,10 €/ Unitéhors TVA
81,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150