Eriks
E-COLL

E-COLL Huile penetrante aerosol 400ml

  • ERIKS:12742889
  • Fabricant:4317784349383
Image 1
Huile pénétrante

Modèle : résistance aux températures jusqu'à +150 °C, grand pouvoir de pénétration, de lubrification et une haute capacité de charge. Incolore, sans saveur, inodore. Sans silicone, sans acide, sans pétrole.

Applications : entretien délicat de toutes les pièces mobiles. À utiliser comme dissolvant de rouille, pour la lubrification pour le contact métal-métal et comme protection anti-corrosion. Convient à l'industrie alimentaire, aux chaînes d'entraînement, aux installations de convoyage, aux roulements à billes et aux roulements à aiguilles.
Ajouter à la liste

7,27 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Aérosol
Contenu
0.4 l