Eriks
E-COLL

E-COLL Huile multiusage II, graph. cartouche de 500g sans plomb

  • ERIKS:14572920
  • Fabricant:4317784565417
Image 1
Graisse multiusage, graphitée

Modèle : sans résine, avec graphite colloïdal. Combinaison d'agents actifs de longue durée, saponification à base de lithium pour propriétés de fonctionnement exceptionnel en cas d'urgence. Résiste à des températures de -30 °C à +120 °C, le point de goutte est supérieur à +180 °C. Classification de la consistance selon la norme DIN 51818 : classe NLGI 2. Désignation possible selon la norme DIN 51502:KPF2K-30.

Applications : graisse universelle pour graisser les paliers à roulement et les paliers lisses, même en zone de frottement mixte, pour toutes les vitesses de glissement pour lesquelles le graissage est autorisé. Réduit le frottement et l'usure, même sous fortes sollicitations. Protection des paliers contre les impuretés nuisibles. Protection anti-corrosion, maintient de l'effet de graissage même en présence d'eau. Idéale pour engins agricoles, engins de chantier, pelleteuses, poids lourds, tracteurs, concasseurs, semi-remorque, ascenseurs, dispositifs de chargement, bandes transporteuses et pompes à eau.
Ajouter à la liste

10,50 €/ Unitéhors TVA

12,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL