Eriks
E-COLL

E-COLL Huile hydraulique HLP46 UE 10 l

  • ERIKS:23897805
  • Fabricant:4317784349079
Image 1
Huile hydraulique HLP 46

•     Description du produit
Huile hydraulique avec additifs anticorrosion, antimousse et anti-usure.
•     Domaines d'application
Dispositifs de levage.
Hydraulique de précision pour machines-outils.
Régulateurs hydrauliques et convertisseurs de couples.
Tous les systèmes hydrauliques, pour lesquels les huiles HLP sont recommandées.
•     Caractéristiques techniques
Huile hydraulique haute performance suivant DIN 51524/2 ISO VG 46 qualité d'huile minérale de qualité supérieure.
Viscosité : env. 46 mm²/s à +40 °C.
La formation de composés phosphatés, vaseux ou acides est, dans une très large mesure, supprimée.

Ajouter à la liste

119,10 €/ Unitéhors TVA

144,11 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Container
Contenu
10 l