Eriks
E-COLL

E-COLL Huile de coupe universelle 5l

  • ERIKS:23429950
  • Fabricant:4317784015561
Image 1
Huile de coupe universelle

Modèle : exempte d'ingrédients nocifs. Résistance aux températures jusqu'à +180 °C, sans chlore, sans silicone. Non soluble dans l'eau.

Applications : excellentes propriétés réfrigérantes, prolonge la longévité des outils, lubrification excellente, grande qualité de surfaces, réduit les efforts, pour les usinages difficiles et les vitesses de coupe élevées. Pour les applications normales de perçage, de grignotage, de fraisage, de sciage, de tournage etc.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL