Eriks
E-COLL

E-COLL Huile de coupe et de perçage en spray, texture gel, UE, 400 ml

  • ERIKS:12970733
  • Fabricant:4317784464895
Image 1
Huile de coupe univ.

•     Description du produit
Huile de coupe sans chlore, ni silicone, pour l'utilisation universelle avec les meilleures propriétés de refroidissement (exempte de substances dangereuses).
•     Domaines d'application
Perçage, grignotage, fraisage, sciage, tournage, etc.
•     Propriétés du produit
Excellente propriété de refroidissement.
Prolongement de l'état de l'outillage.
Performance optimale de lubrification.
Bonne qualité de surface.
Effort réduit.
Forte sollicitation continue et vitesse de coupe plus élevée possible.
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : jusqu'à +180 °C, sans chlore, sans silicone.
•     Caractéristiques techniques
Le produit ne contient pas d'huile minérale et est rapidement biodégradable.
Température d'application de –20 °C à +200 °C.
Le film légèrement visqueux ne coule pas sur les surfaces verticales.
Peut être rincé facilement avec de l'eau.

Ajouter à la liste

11,18 €/ Unitéhors TVA

13,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL