Eriks
E-COLL

E-COLL Graisse liquide aerosol 500ml

  • ERIKS:12740347
  • Fabricant:4317784251198
Image 1
Graisse fluide adhérente en spray

Modèle : sans silicone. Résistance aux températures de –30 °C à +120 °C (également jusqu'à +140 °C pour une courte durée). Excellente résistance à l'oxydation, résistance à l'eau, forte adhérence et protection anti-corrosion.

Applications : graisse universelle de longue durée pour le graissage des automobiles, machines industrielles et engins de chantier. Convient notamment aux conditions difficiles de fonctionnement et aux paliers lisses et paliers à roulement fortement sollicités.
Ajouter à la liste

17,95 €/ Unitéhors TVA

21,72 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
0.5 l
Emballage
Seringue