Graisse haute performance LZ
Modèle : sans silicone. Résistance aux températures de –20 °C à +120 °C (de courte durée jusqu'à +140 °C). Classification de la consistance conforme à la norme DIN 51818 : classe NLGI. 2ème désignation possible conformément à la norme DIN 51502 : K2K-20
Applications : pour graisser les paliers lisses et les paliers à roulement ainsi que les surfaces de glissement dans des conditions de charge normales et pour toutes les vitesses de glissement pour lesquelles une lubrification à la graisse est autorisée. Réduit le frottement et l'usure, sert à l'étanchéification et à la protection anti-corrosion.