Eriks
E-COLL

E-COLL Graisse en aerosol aerosol 300ml blanc

  • ERIKS:23429942
  • Fabricant:4317784348959
Image 1
Graisse en aérosol

Modèle : résistance aux températures de –30 °C à +150 °C.

Applications : graisse universelle pour toutes les applications industrielles et pour les travaux propres d'entretien dans l'atelier, le garage et la maison. Empêche l'usure, supprime les grincements, protège contre la corrosion. Idéal pour les paliers lisses, les chaînes, les roues d'entraînement et les charnières de portes etc.

Ajouter à la liste

6,02 €/ Unitéhors TVA

7,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
0.3 l
Emballage
Seringue
Couleur
Blanc