• Description du produit
– avec homologation H1 de NSF –
Graisse lubrifiante avec savon complexe d'aluminium, claire, à base d'huile blanche médicale.
Résistant à l'oxydation et à l'eau, extrêmement stable au foulage et adhérent, bonnes propriétés anticorrosion. Possède l'homologation H1 de la NSF (National Sanitary Foundation).
• Domaine d’application
Idéal pour la lubrification des paliers à roulement et des paliers lisses de machines dans l'industrie des denrées alimentaires, des produits de consommation, l'industrie de l'alimentation animale et de l'emballage.
Utilisable partout où un contact des denrées alimentaires avec la graisse lubrifiante est inévitable ou ne peut être exclu d'un point de vue technique.
• Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –20 °C à +140 °C, DIN 51825 (pendant une courte durée jusqu'à +180 °C).
Point de goutte : > 260 °C DIN ISO 2176.
Classification de la consistance suivant DIN 51818 : classe NLGI 2.
Désignation possible suivant DIN 51502 : K2N-20.
Remarque : les lubrifications excessives qui ont pour conséquence un contact inutile avec les denrées alimentaires, sont à éviter !
16,11 €/ Unitéhors TVA
19,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150