Eriks
E-COLL

E-COLL Graisse adhérente haute pression UE 300 ml

  • ERIKS:23429935
  • Fabricant:4317784348898
Image 1
Graisse adhésive à haute pression

•     Description du produit
Pour la lubrification de paliers à roulement et de paliers lisses (y compris dans la zone de frottement mixte) pour toutes les vitesses de glissement admises pour les graissages.
Excellente protection anti-corrosion de pièces coulissantes (en particulier des câbles) contre les eaux agressives, les gaz et les solutions alcalines.
•     Domaines d'application
Entraînements, vis, charnières.
Roulements à élément roulant, paliers lisses et pompes hydrauliques, turbines hydrauliques, vannes, installations de lavage automobile.
Guides cylindriques, tiges filetées.
Vis sans fin dans les engins submersibles.
Equipements offshore, engins de levage.
Dispositif d'arrimage de conteneurs et de remorques.
Yachts, équipements de chantier naval.
•     Caractéristiques techniques
Bonne protection contre l'eau de mer et l'air salé, bonne résistance aux fluides.
Résistance aux températures : de –25 °C à +80 °C.

Ajouter à la liste

12,11 €/ Unitéhors TVA

14,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
0.3 l