Eriks
E-COLL

E-COLL Gel démoulant 400 ml en spray

  • ERIKS:12970732
  • Fabricant:4317784464925
Image 1
Spray de séparation à base d'eau

•     Description du produit
Empêche les adhérences et le grippage sur la buse de soudage et sur la surface des pièces.
Après le traitement, il est possible de peindre les pièces sans difficultés, de les galvaniser, de les brunir et de les anodiser.
•     Domaines d'application
Protège les buses de soudage
Agit comme un lubrifiant lors du soudage à l'arc sous protection gazeuse et électrique.
•     Caractéristiques techniques
A base d'eau, sans silicone.
Couleur : blanc.

Ajouter à la liste

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
400 ml