Eriks
E-COLL

E-COLL Frein filets haute resistance/viscosite moyenne 10ml

  • ERIKS:12740375
  • Fabricant:4317784349192
Image 1
Frein filets haute résistance/viscosité moyenne

Modèle : colle plastique anaérobie liquide qui durcit au contact des métaux à l'abri de l'air. Remplace de manière optimale les arrêts de vis traditionnels comme les rondelles, les rondelles élastiques et les goupilles.

Applications : pour protéger les vis, les écrous et les boulons contre le desserrage par vibrations et les étanchéifier en même temps.
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Application
Freinage des filetages
Poids
10 g