Eriks
E-COLL

E-COLL Flacon dhuile hydraulique EU 1l

  • ERIKS:12742904
  • Fabricant:4317784348881
Image 1
Huile spéciale à air comprimé

Modèle : sans silicone. Absorbe l'eau condensée et les dépôts, protège contre la corrosion et l'usure, adhère, absorbe la pression, facile à répartir et à pulvériser ce qui assure une faible consommation.

Applications : pour les outils pneumatiques de tous types, notamment pour les outils pneumatiques à frapper à isolant acoustique. Nettoie en absorbant les dépôts. Alimentation par huileur en amont conformément à la notice d'utilisation ou directement par tuyau flexible d'air. Produit antigel jusqu'à –50 °C, par exemple pour les serrures à barillet.

Remarque : ne convient pas aux compresseurs.
Ajouter à la liste

12,71 €/ Unitéhors TVA

15,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Emballage
Bouteille
Contenu
1 l