Eriks
E-COLL

E-COLL Essence a detacher aerosol 1l

  • ERIKS:23190728
  • Fabricant:4317784349352
Image 1
Essence à détacher

Modèle : produit pétrolier bénéficiant d'un allégement fiscal. S'évapore sans résidus.

Applications : agent de nettoyage et de dégraissage de haute qualité, est également utilisé dans l'industrie des peintures et des vernis. Pour le nettoyage de taches sur les moquettes. Pour le dégraissage des textiles et des coussins. Pour le dégraissage des matières synthétiques, de la pierre, des carrelages et du métal, là où un séchage rapide est nécessaire après le nettoyage.

Remarque : utilisation interdite comme carburant, combustible ou lubrifiant. Liquide inflammable catégorie 2, toxicité spécifique pour certains organes cibles (anciennement exposition) catégorie 3, danger d'aspiration catégorie 1, dangereux à long terme pour le milieu aquatique chronique 2.

Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
1 l