Protection de bas de caisse en bombe aérosol
Modèle : thixotrope, à haute teneur en caoutchouc. Résistance aux températures de –20 °C à +70 °C. Bonne adhérence, élasticité permanente, résistant au froid et bonne protection anti-corrosion. Le film séché a une légère structure et présente une résistance élevée à l'abrasion. Hors poussière après env. 2 heures.
Applications : pour la finition de surfaces sur le métal, le bois, le ciment, la maçonnerie, l'émail, la tôle etc. Idéal pour une utilisation dans le domaine automobile comme protection fiable contre les impacts de pierres sur les ailes, les seuils, les portes. En outre, le produit sert à l'étanchéification et au scellement de gouttières, tuyaux de chauffage, tuyaux de ventilation, tuyaux d'égout et d'écoulement, poids lourds et caravanes, toits, murs, bateaux etc.