Eriks
E-COLL

E-COLL Diluant UE pour laque nitrocellulosique 3 l

  • ERIKS:23897823
  • Fabricant:4317784349284
Image 1
Diluant pour laque cellulosique

•     Description du produit
Diluant et nettoyant avec pouvoir solvant élevé, optimise la fluidité de la laque. Idéal pour diluer toutes les laques cellulosiques, les vernis à base de résines artificielles et les peintures au caoutchouc chloré standard.
•     Domaines d'application
Pour les entreprises de peinture et de laquage ainsi que les ateliers de carrosserie et l'industrie automobile.
Diluant et nettoyant.
Pour le nettoyage des appareils de peinture et des pistolets de peinture.
•     Caractéristiques techniques
Contient des solvants se volatilisant sans résidus, faible toxicité.

Ajouter à la liste

21,70 €/ Unitéhors TVA

26,26 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
3 l