Eriks
E-COLL

E-COLL Diluant nitro universel bidon 6l

  • ERIKS:23898340
  • Fabricant:4317784349246
Image 1
Diluant universel pour laque cellulosique

Modèle : contient des solvants se volatilisant sans résidus.

Applications : diluant spécialement conçu pour toutes les laques courantes telles que laques cellulosiques et laques au caoutchouc chloré. Grand pouvoir diluant favorisant les propriétés d'écoulement de la peinture. La peinture acquiert ainsi une grande brillance. Idéal comme agent diluant et nettoyant destiné aux peintres et aux ateliers de peinture, aux ateliers de carrosserie et de tôlerie automobile, et au nettoyage d'appareils et de pistolets de peinture.

Ajouter à la liste

29,77 €/ Unitéhors TVA

36,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
6 l
Emballage
Connexion Bus