Eriks
E-COLL

E-COLL Diluant nitro aerosol 1l 1l

  • ERIKS:23429956
  • Fabricant:4317784349277
Image 1
Diluant pour laque cellulosique

Modèle : contient des solvants se volatilisant sans résidus, faible toxicité.

Applications : agent diluant et nettoyant pour peintres et ateliers de peinture, ainsi que pour la carrosserie et l'industrie automobile. Grand pouvoir diluant favorisant les propriétés d'écoulement de la peinture. Pour diluer toutes les peintures courantes telles que laques cellulosiques, laques à la résine synthétique et laques en caoutchouc chloré et comme agent diluant et nettoyant pour le nettoyage d'appareils et de pistolets de peinture.

Ajouter à la liste

6,07 €/ Unitéhors TVA

7,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
1 l