Eriks
E-COLL

E-COLL Détecteur de fuites en spray jusqu'à -15C 400 ml

  • ERIKS:12970881
  • Fabricant:4317784341646
Image 1
Détecteur de fuites 15°C

•    Description du produit
Contrôle de l'étanchéité pour les systèmes sous pression (gaz et air comprimé).
•     Domaines d'application
Recherche de fuites dans les conduites et réservoirs sous pression (p. ex. les compresseurs, les bombonnes, la robinetterie, les soupapes d'arrêt, les respirateurs, les postes de soudage MIG et à l'autogène, les becs Bunsen, les soupapes, les vissages, les freins pneumatiques, etc.).
•     Caractéristiques techniques
Peut être mis en oeuvre jusqu'à une température extérieure de –15 °C.
Non toxique, non inflammable.
Très bonne protection anticorrosion.

Ajouter à la liste

5,71 €/ Unitéhors TVA

6,91 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
400 ml